Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS VNMG160404-MM5 WSM10S Inserție de strunjire diamantată, inserție Vnmg, neutră, grosime de 3/16 inch, rază de colț de 1/64 inch | CU9PGD 450D97

WALTER TOOLS VNMG160404-MM5 WSM10S Inserție de strunjire diamantată, inserție Vnmg, neutră, grosime de 3/16 inch, rază de colț de 1/64 inch

În stoc
Articol: CU9PGD Model: VNMG160404-MM5 WSM10SCrucea Ref: 450D97

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€46.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS VNMG160404-MM5 WSM10S Inserție de strunjire diamantată, inserție Vnmg, neutră, grosime de 3/16 inch, rază de colț de 1/64 inch
€46.31 /unitate