Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS WCMW020102 WCB50 Inserție de strunjire din carbură Material întărit | AF9NEY 30FW37

WALTER TOOLS WCMW020102 WCB50 Inserție de strunjire din carbură Material întărit

În stoc
Element: AF9NEY Model: WCMW020102 WCB50Crucea Ref: 30FW37

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€135.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSIWCMW1.2 (1) 0.5
învelișnecretate
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWCB50
Cerc inscris5 / 32 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaTrigon
Inserați dimensiunea2
Grosimea inserției0.062 "
Număr ISOWCMW020102WCB50
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchii3
greblăPozitiv
Unghiul de relief7 grade
StilWCMW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.5
Lungimea navei (cm)4.19
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Da)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Nu)
    • Compatibilitate inox (M) (nu)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (nu)

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSICalitatePreț
WALTER TOOLS WCMW020104 WCB50 Inserție de strunjire din carbură Material întărit | AF9NFA 30FW39 WCMW020104 WCB50WCMW1.2 (1) 1WCB50€136.09
WALTER TOOLS WCMW020104 WCD10 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9NFB 30FW40 WCMW020104 WCD10WCMW1.2 (1) 1WCD10€187.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS WCMW020102 WCB50 Inserție de strunjire din carbură Material întărit
€135.27 /unitate