Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS XDMT16T3095R-F55 Inserție de frezare | AH4YGW 35RD21

WALTER TOOLS XDMT16T3095R-F55 Inserție de frezare

În stoc
Element: AH4YGW Model: XDMT16T3095R-F55Crucea Ref: 35RD21
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
€42.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de frezare
Spărgător de așchiiF55
învelișPVD
Direcția de tăiereMana dreapta
CalitateWSP45S
Introduceți formaParalelogram
Inserați dimensiunea16T3095
Grosimea inserției0.15 "
Număr ISOXDMT16T3095R-F55
Unghiul de plumb15 grade
Stil de montareŞurub
Nr. De muchii2
Raza nasului0.375 "
Aplicație primarăMediu
greblăPozitiv
StilXDMT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0612
Înălțimea navei (cm)1.1
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)1.4
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Compatibilitate piesă de prelucrat: inox (M), oțel (P)
    • Compatibilitatea oțelului (P): Da
    • Compatibilitate inox (M): Da
    • Compatibilitate din fontă (K): Nu
    • Compatibilitate neferoasă (N): Nu
    • Compatibilitate super-aliaj (S): Nu
    • Compatibilitate întărită (H): Nu

Variante de produs

ProdusModelGrosimea inserțieiSpărgător de așchiiînvelișUnghiul de plumbStil de montareNr. De muchiiRaza nasuluigreblăPreț
WALTER TOOLS SPHW120416-A57 WSN10 Inserție de frezat din carbură Sphw120416-a57 | AD4ZMF 44T402 SPHW120416-A57 WSN100.187 "A57necretate-Șurub ținut40.063 "11 grade€78.96
WALTER TOOLS LNMU120608-F57T WKP35G Inserție de frezare, cerc inscripționat 12 mm | CE9VPW 55NM29 LNMU120608-F57T WKP35G-Da-0 gradeŞurub---€72.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS XDMT16T3095R-F55 Inserție de frezare
€42.82 /unitate