Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS SPHW120416-A57 WSN10 Inserție de frezat din carbură Sphw120416-a57 | AD4ZMF 44T402

WALTER TOOLS SPHW120416-A57 WSN10 Inserție de frezat din carbură Sphw120416-a57

În stoc
Articol: AD4ZMF Model: SPHW120416-A57 WSN10Crucea Ref: 44T402
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
€78.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de frezare
Număr ANSISPHW120416-A57 WSN10
Spărgător de așchiiA57
învelișnecretate
Direcția de tăiereDreapta
CalitateWSN10
Cerc inscris0.5 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaPătrat
Grosimea inserției0.187 "
Stil de montareȘurub ținut
Nr. De muchii4
Raza nasului0.063 "
greblă11 grade
StilPozitiv
Materialul piesei de prelucratAliaje de înaltă temperatură, neferoase

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)0.46
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS6909120000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelGrosimea inserțieiSpărgător de așchiiînvelișUnghiul de plumbStil de montareNr. De muchiiRaza nasuluigreblăPreț
WALTER TOOLS XDMT16T3095R-F55 Inserție de frezare | AH4YGW 35RD21 XDMT16T3095R-F550.15 "F55PVD15 gradeŞurub20.375 "Pozitiv€42.82
WALTER TOOLS LNMU120608-F57T WKP35G Inserție de frezare, cerc inscripționat 12 mm | CE9VPW 55NM29 LNMU120608-F57T WKP35G-Da-0 gradeŞurub---€72.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS SPHW120416-A57 WSN10 Inserție de frezat din carbură Sphw120416-a57
€78.96 /unitate