Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS XNHF0705ANN-D67 WAK15 Carbide Milling Insert x Nhf0705ann-d67 | AD6ABL 44U128

WALTER TOOLS XNHF0705ANN-D67 Inserție de frezare din carbură WAK15 x Nhf0705ann-d67

În stoc
Element: AD6ABL Model: XNHF0705ANN-D67 WAK15Crucea Ref: 44U128
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
€61.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de frezare
Număr ANSIXNHF0705ANN-D67 WAK15
Spărgător de așchiiD67
învelișBCV
Direcția de tăiereDreapta
CalitateWAK15
Cerc inscris0.275 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaHeptagonal
Grosimea inserției0.228 "
Stil de montareClemă ținută
Nr. De muchii14
Raza nasului0.031 "
greblă0 grade
StilNegativ
Materialul piesei de prelucratFontă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)0.38
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSISpărgător de așchiiCalitateCerc inscrisGrosimea inserțieiRaza nasuluiMaterialul piesei de prelucratPreț
WALTER TOOLS XNHF070508-D27 WKP25S Inserție de frezat din carbură x Nhf070508-d27 | AD6AAZ 44U105 XNHF070508-D27 WKP25SXNHF070508-D27 WKP25SD27WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Fontă, oțel€56.63
WALTER TOOLS XNHF070508-D27 WKP35S Inserție de frezare din carbură x Nhf070508-d27 | AD6ABA 44U107 XNHF070508-D27 WKP35SXNHF070508-D27 WKP35SD27WKP35S0.275 "0.228 "0.031 "Oțel, fontă€64.70
WALTER TOOLS XNHF070508-D57 WKP25S Inserție de frezat din carbură x Nhf070508-d57 | AD6ABB 44U110 XNHF070508-D57 WKP25SXNHF070508-D57 WKP25SD57WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Fontă, oțel€64.70
WALTER TOOLS XNHF070508-D57 WKP35S Inserție de frezat din carbură x Nhf070508-d57 | AD6ABC 44U112 XNHF070508-D57 WKP35SXNHF070508-D57 WKP35SD57WKP35S0.275 "0.228 "0.031 "Oțel, fontă€64.70
WALTER TOOLS XNHF070508-D67 Inserție de frezare din carbură WAK15 x Nhf070508-d67 | AD6ABD 44U113 XNHF070508-D67 WAK15XNHF070508-D67 WAK15D67WAK150.275 "0.228 "0.031 "Fontă€61.95
WALTER TOOLS XNHF070508-D67 WKP25S Inserție de frezat din carbură x Nhf070508-d67 | AD6ABE 44U115 XNHF070508-D67 WKP25SXNHF070508-D67 WKP25SD67WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Fontă, oțel€64.70
WALTER TOOLS XNHF070508-D67 WKP35S Inserție de frezat din carbură x Nhf070508-d67 | AD6ABF 44U117 XNHF070508-D67 WKP35SXNHF070508-D67 WKP35SD67WKP35S0.275 "0.228 "0.031 "Oțel, fontă€59.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS XNHF0705ANN-D67 Inserție de frezare din carbură WAK15 x Nhf0705ann-d67
€61.95 /unitate