Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACTUATORE LINEARE WARNER M1-D024-0100-A02-LN Actuator liniar 100 lb 24vdc Cursare 2 in | AA8JUL 18G684

THOMSON M1-D024-0100-A02-LN Actuator liniar 100 lb 24vdc cursa 2 in

În stoc
Articol: AA8JUL Model: M1-D024-0100-A02-LNCrucea Ref: 18G684
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
€772.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinear Actuator
Temperatura ambientală. Max (C / F)65 de grade C/150 de grade F
Tip rulmentInel dublu Quad
Condensator inclusNu
Condensator necesarNu
Drive SystemGear
Ciclu25%
Tip de carcasăTotal închis neventilat
finalizareaeloxat
Amplificatori de încărcare completă2.3
GearsMetal praf
Material carcasăAluminiu
Tipul comutatorului de limităFixed
Max. Temperatura ambientală.65 de grade C/150 de grade F
Tipul motoruluiMagnet permanent
Tip montareclevis
Canelurădelrin
Material piulițădelrin
Sarcina nominală (lb)100
Dimensiune retractată (în.)6.22
Lungime retrasă6.25 "
Tip șurubCulme
Viteză30 In./Minute
Lungimea cursului2"
Protectie termalaAuto
Traducerea tubuluiAluminiu
Voiaj2"
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8483405010
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Semnal de feedback (nu)
    • Tip cutie de viteze (pinten paralel)
    • Material de ghidare a etanșării (Delrin)

Variante de produs

ProdusModelTip șurubTip rulmentCondensator inclusVitezăVoiajVoltajCondensator necesarfinalizareaPreț
ACTUATORE LINEAR WARNER K2G10-12V-BR-04 Actuator liniar 12vdc Cursare 4 inch | AA8JRP 18G641 K2G10-12V-BR-04CulmeMinge dublăNu48 In./Minute4"12 VDCNuPulbere€1,529.62
ACTUATORE LINEAR WARNER K2G10-12V-BR-06 Actuator liniar, 12 VDC, cursă 6 inch | AA8JRQ 18G642 K2G10-12V-BR-06CulmeMinge dublăNu48 In./Minute6"12 VDCNuPulbere€1,406.19
ACTUATORE LINEAR WARNER K2G10-12V-BR-08 Actuator liniar 12vdc Cursare 8 inch | AA8JRR 18G643 K2G10-12V-BR-08CulmeMinge dublăNu48 In./Minute8"12 VDCNuPulbere€1,406.19
ACTUATORE LINEAR WARNER K2G10-12V-BR-12 Actuator liniar 12vdc Cursare 12 inch | AA8JRT 18G644 K2G10-12V-BR-12CulmeMinge dublăNu48 In./Minute12 "12 VDCNuPulbere€1,406.19
ACTUATORE LINEAR WARNER K2G10-12V-BR-18 Actuator liniar 12vdc Cursare 18 inch | AA8JRU 18G645 K2G10-12V-BR-18CulmeMinge dublăNu48 In./Minute18 "12 VDCNuPulbere€1,475.78
ACTUATORE LINEAR WARNER K2G20-12V-BR-04 Actuator liniar 12vdc Cursare 4 inch | AA8JRV 18G646 K2G20-12V-BR-04CulmeMinge dublăNu30 In./Minute4"12 VDCNuPulbere€1,462.50
ACTUATORE LINEAR WARNER K2G20-12v-BR-06 Actuator liniar 12vdc Cursare 6 inch | AA8JRW 18G647 K2G20-12v-BR-06CulmeMinge dublăNu30 In./Minute6"12 VDCNuPulbere€1,462.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON M1-D024-0100-A02-LN Actuator liniar 100 lb 24vdc cursa 2 in
€772.34 /unitate