Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1/2 SBD1156F Regulator de presiune a apei, intrare 1/2 inch, presiune 6.9 ​​bar | CB3APJ 0386418

WATTS Regulator de presiune a apei 1/2 SBD1156F, intrare de 1/2 inch, presiune de 6.9 ​​bar

În stoc
Articol: CB3APJ Model: 1/2 SBD1156FCrucea Ref: 0386418
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
€222.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reglare a presiunii apei
Interval reglabil de presiune redusă8 la 21 psi
Material corpBronz
Conexiune de intrareUniunea Solder
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareUniunea Solder
ConducePrezent
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura de funcționare.212 de grade F
Max. Presiune de lucru100 PSI
Mfr. SerieBD1156F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Gama de reglare a presiunii1 Bar
FiltruDa
StilStandard
Proiectarea supapelorStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7057

Detalii produs:

Regulator de presiune a apei, intrare de 1/2 inch, presiune de 6.9 ​​bar

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiune de lucruInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpMfr. SerieMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletPreț
WATTS 263A-G-50-175 Regulator de presiune a apei 1/2, 50-175 psi, dimensiune 1/2 inch, alamă, 3 căi | BP2MPP 0335055 263A-G-50-175 1/2300 PSI50 la 175 psiAlamă--Femelă filetată--€449.74
RFQ
WATTS 263A-1-25 Regulator de presiune a apei 1/2, 1-25 psi, dimensiune 1/2 inch, alamă, 3 căi | BP2MQA 0335025 263A-1-25 1/2300 PSI1 la 25 psiAlamă--Femelă filetată--€333.04
RFQ
WATTS 263A-G-1-25 Regulator de presiune a apei 1/2, 1-25 psi, dimensiune 1/2 inch, alamă, 3 căi | BP2MQC 0335058 263A-G-1-25 1/2300 PSI1 la 25 psiAlamă--Femelă filetată--€449.74
RFQ
WATTS H560-0-60 Regulator de presiune a apei 3/4, furtun tată x furtun tată, dimensiune 3/4 inch, 10-60 psi | BP2MRM 0355010 H560-0-60 3/4150 psi10 la 60 psiAlamă-33 de grade FFemelă filetată--€258.49
RFQ
WATTS 26A-10-125 Regulator de presiune a apei 3/8, dimensiune 3/8 inch, 10 - 125 Psi | BP3ZGV 0103200 26A-10-125 3/8300 PSI10 la 125 psiAlamă--Femelă filetată--€239.04
RFQ
Regulator de presiune a apei WATTS LFH560G 3/4, intrare de 3/4 inch, presiune 21 bar | BP4WXP 0121265 LFH560G 3/421 Bar-Alama fără plumbLFH56033 de grade F-3 / 4 "Femelă filetată€537.30
WATTS 1156F-STD 1/2 Regulator de presiune a apei, intrare 1/2 inch, presiune 6.8 bar | BP6EAW 0386425 1156F-STD 1/26.8 Bar-Bronz1156F33 de grade F-1 / 2 "Femelă filetată€125.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Regulator de presiune a apei 1/2 SBD1156F, intrare de 1/2 inch, presiune de 6.9 ​​bar
€222.92 /unitate