Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1/4 LF 26AA Regulator de presiune 1/4 inch 1 la 25 Psi | AE3JFK 5DMC7

WATTS Regulator de presiune 1/4 LF 26AA 1/4 inch 1 până la 25 Psi

În stoc
Articol: AE3JFK Model: 1/4 LF 26AARef încrucișat: 5DMC7
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
€108.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpAlama fără plumb
Înălţime4.375 "
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Lungime2.125 "
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Gama de reglare a presiunii1 la 25 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.459
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8481801095
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
WATTS 1/4 LF 26AB Regulator de presiune 1/4 inch 3 la 50 Psi | AE3JFL 5DMC8 1/4 LF 26AB1 / 4 "1 / 4 "3 la 50 psi€112.17
WATTS 3/8 LF 26AB Regulator de presiune 3/8 inch 3 la 50 Psi | AE3JFM 5DMC9 3/8 LF 26AB3 / 8 "3 / 8 "3 la 50 psi€120.96
WATTS 1/2 LF 26AA Regulator de presiune 1/2 inch 1 până la 25 Psi | AE3JFN 5DMD1 1/2 LF 26AA1 / 2 "1 / 2 "1 la 25 psi€235.68
WATTS 1/2 LF 26AB Regulator de presiune 1/2 inch 3 la 50 Psi | AE3JFP 5DMD2 1/2 LF 26AB1 / 2 "1 / 2 "3 la 50 psi€233.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Regulator de presiune 1/4 LF 26AA 1/4 inch 1 până la 25 Psi
€108.82 /unitate