Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1 AS-M1 T Separator de aer îmbunătățit 1 inch Npt | AC8WTX 3EJG5

WATTS 1 AS-M1 T Separator de aer îmbunătățit 1 inch Npt

În stoc
Element: AC8WTX Model: 1 AS-M1 TCrucea Ref: 3EJG5
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
€52.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator de aer îmbunătățit
Înălţime6.25 "
Admisie1 "NPT
Max. Temp.275 F
Max. Presiune de lucru80 PSI
Outlet1"
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2392
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdmisieOutletPreț
WATTS 11/4 AS-M1 T Separator de aer îmbunătățit 1 1/4 inch Npt | AC8WTY 3EJG6 11/4 AS-M1 T1-1 / 4 "NPT1.25 "€48.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1 AS-M1 T Separator de aer îmbunătățit 1 inch Npt
€52.33 /unitate