Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 11/4 AS-M1 T Separator de aer îmbunătățit 1 1/4 inch Npt | AC8WTY 3EJG6

WATTS 11/4 AS-M1 T Separator de aer îmbunătățit 1 1/4 inch Npt

În stoc
Articol: AC8WTY Model: 11/4 AS-M1 TCrucea Ref: 3EJG6
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
€48.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator de aer îmbunătățit
Înălţime6.25 "
Admisie1-1 / 4 "NPT
Max. Temp.275 F
Max. Presiune de lucru80 PSI
Outlet1.25 "
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.295
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdmisieOutletPreț
WATTS 1 AS-M1 T Separator de aer îmbunătățit 1 inch Npt | AC8WTX 3EJG5 1 AS-M1 T1 "NPT1"€52.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 11/4 AS-M1 T Separator de aer îmbunătățit 1 1/4 inch Npt
€48.11 /unitate