Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1 LF3002 Uniune dielectrică 1 x 3/4 inch Fip x lipire | AB8QZG 26X172

WATTS 1 Uniune dielectrică LF3002 1 x 3/4 inch Fip x lipire

În stoc
Articol: AB8QZG Model: 1 LF3002Crucea Ref: 26X172
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
€40.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material corpCupru și fier
Tip conexiuneFIP x Lipire
Materialul garnituriiBuna-N
Dimensiune hexagonală2.875 "
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.180 grade F
Material piulițăOţel
Dimensiunea conductei1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Material izolator (polisulfonă)

Variante de produs

ProdusModelMaterial de intrareDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS LF3002 1 uniune dielectrică, intrare de 1 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ6JPX 0009873 LF3002 1Oţel1"3 / 4 "€72.44
WATTS LF3002 Uniune dielectrică 3/4, intrare 3/4 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ6JPY 0009872 LF3002 3/4Fier de călcat3 / 4 "1 / 2 "€49.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1 Uniune dielectrică LF3002 1 x 3/4 inch Fip x lipire
€40.64 /unitate