Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF3002 Uniune dielectrică 3/4, intrare 3/4 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ6JPY 0009872

WATTS LF3002 Uniune dielectrică 3/4, intrare 3/4 inch, 250 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: BQ6JPY Model: LF3002 3/4Crucea Ref: 0009872
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
€49.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material adaptorOţel
Materialul garnituriiBuna-N
Material de intrareFier de călcat
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Materialul izolatorPolisulfonă
ConduceNu este prezent
Presiune maximă250 Psi
Mfr. SerieLF3002
Material piulițăOţel
Material de ieșireAlama fără plumb
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletPriză

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025

Detalii produs:

Uniune dielectrică, intrare 3/4 inch, 250 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelMaterial de intrareDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 1 LF3002 Uniune dielectrică 1 x 3/4 inch Fip x lipire | AB8QZG 26X172 1 LF3002---€46.51
WATTS LF3002 1 uniune dielectrică, intrare de 1 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ6JPX 0009873 LF3002 1Oţel1"3 / 4 "€72.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF3002 Uniune dielectrică 3/4, intrare 3/4 inch, 250 Psi max. Presiune
€49.83 /unitate