Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1024RB-060604 T de reducere cu conectare rapidă, intrare de 3/8 inch, presiune de 10.3 bar | BR9FNT 0666118

WATTS 1024RB-060604 T de reducere cu conectare rapidă, intrare de 3/8 inch, presiune de 10.3 bar

În stoc
Articol: BR9FNT Model: 1024RB-060604Crucea Ref: 0666118

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€54.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
finalizareaPolipropilenă
Material de intrarePolipropilenă
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialPolipropilenă
Max. Presiune de lucru10.3 Bar
Mfr. Serie1024RB
Min. Temp.33 de grade F
Material de ieșirePolipropilenă
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletConectare rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Detalii produs:

Teu de reducere cu conectare rapidă, intrare de 3/8 inch, presiune de 10.3 bar

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 1024RB-080806 T de reducere cu conectare rapidă, intrare de 1/2 inch, presiune de 10.3 bar | BQ7KNU 0666119 1024RB-0808061 / 2 "1 / 2 "€71.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1024RB-060604 T de reducere cu conectare rapidă, intrare de 3/8 inch, presiune de 10.3 bar
€54.98 /unitate