WATTS 152A 30-100 Regulator de presiune abur 2 inch 30-100psi | AH6VYF 36JA96

WATTS 152A 30-100 Regulator de presiune abur 2 inch 30-100psi

În stoc
Articol: AH6VYF Model: 152A 30-100Crucea Ref: 36JA96

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,439.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune a aburului de proces
Tip conexiuneFNPT
Înălţime14 "
Lungime9"
MaterialFier de călcat
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.300 grade F
Dimensiunea conductei2"
Gama de reglare a presiunii30 la 100 psi
FiltruNu
Tipul supapeiCapacitate medie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.27
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)26.42
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
WATTS 152A 30-100 Regulator de presiune abur 1-1/2 inch 30-100psi | AH6VYD 36JA94 152A 30-1001.5 "€4,098.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 152A 30-100 Regulator de presiune abur 2 inch 30-100psi
€5,439.02 /unitate