Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 276H300 Manometru, intrare 3/4 inch, 40 - 140 de grade. F, 0 până la 30 Psi | BT6GYR 0069721

WATTS 276H300 Manometru, intrare 3/4 inch, 40 - 140 de grade. F, 0 până la 30 Psi

În stoc
Articol: BT6GYR Model: 276H300Crucea Ref: 0069721
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
€62.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
AcurateteASME tip B.
Cauza MaterialOţel
Dimensiunea cadranului2 1 / 2 "
IntrareTop
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tip filet de intrareGHT
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temperatura de funcționare.140 de grade F
Mfr. Serie276H300
Min. Temp.40 de grade F
Domeniul de presiune0 la 30 psi
Element de detectareDa
Temp. Gamă40 până la 140 grade. F
Interval de temperatură40 la 140 de grade F
Material fereastrăPolimer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18

Detalii produs:

Manometru, intrare 3/4 inch, 40 - 140 de grade. F, 0 până la 30 Psi

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 276H300 Manometru, intrare 3/4 inch, 40 - 140 de grade. F, 0 până la 30 Psi
€62.67 /unitate