Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3/4 LF 3005-3/4A Uniune dielectrică 3/4in Mip x Solder 250psi | AE3JGN 5DMG7

WATTS 3/4 LF 3005-3/4A Uniune dielectrică 3/4in Mip x lipit 250psi

În stoc
Articol: AE3JGN Model: 3/4 LF 3005-3/4ACrucea Ref: 5DMG7
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
€26.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material corpFier și alamă maleabilă
Tip conexiuneMIP x Lipire
Materialul garnituriiBuna-N
Dimensiune hexagonală1.625 "
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.180 grade F
Material piulițăOţel
Dimensiunea conductei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Material izolator (polisulfonă)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiPreț
WATTS 1/2 LF 3005-1/2A Uniune dielectrică 1/2 inch Mip x Solder 250psi | AE3JGM 5DMG6 1/2 LF 3005-1/2A1.5 "1 / 2 "€21.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3/4 LF 3005-3/4A Uniune dielectrică 3/4in Mip x lipit 250psi
€26.60 /unitate