Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3/4x1/2 LF 3002-3/4X1/2 Uniune dielectrică 3/4 x 1/2 inch Fip x Solder | AE3JGP 5DMG8

WATTS 3/4x1/2 LF 3002-3/4X1/2 Uniune dielectrică 3/4 x 1/2 inch Fip x lipire

În stoc
Articol: AE3JGP Model: 3/4x1/2 LF 3002-3/4X1/2Crucea Ref: 5DMG8
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
€25.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material corpOțel și alamă
Tip conexiuneFIP x Lipire
Materialul garnituriiBuna-N
Dimensiune hexagonală1.625 "
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.180 grade F
Material piulițăOţel
Dimensiunea conductei3 / 4 "x 1 / 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Material izolator (polisulfonă)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3/4x1/2 LF 3002-3/4X1/2 Uniune dielectrică 3/4 x 1/2 inch Fip x lipire
€25.97 /unitate