Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3515RB-1004 Conector cu unire de reducere 1/2 x 1/4 in | AA9GPG 1DAL6

WATTS 3515RB-1004 Conector de racordare de reducere 1/2 x 1/4 in

În stoc
Element: AA9GPG Model: 3515RB-1004Crucea Ref: 1DAL6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€39.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de unire de reducere
Material de bazăPlastic
Material corpPolisulfonă
CuloriAlb
Tip conexiuneTub
Presiune maximă250 psi
Temp. Gamă180 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "x 1 / 4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de montajDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
WATTS 3515RB-1008 Conector de racordare de reducere, dimensiune admisie 1/2 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GPH 1DAL7 / 650085 3515RB-1008Uniune1 / 2 "3 / 8 "1-1/8 "1 / 2 "x 3 / 8"€20.13
WATTS 3515RB-1410 Conector de racordare de reducere, dimensiune admisie 3/4 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GPJ 1DAL8 / 650725 3515RB-1410Conector3 / 4 "1 / 2 "1 1 / 2 "3 / 4 "x 1 / 2"€24.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3515RB-1004 Conector de racordare de reducere 1/2 x 1/4 in
€39.07 /unitate