Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3517B-18 Cot de unire, dimensiune admisie 1 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GMZ 1DAF8 / 650951

WATTS 3517B-18 Cot de unire, dimensiune admisie 1 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar

În stoc
Articol: AA9GMZ Model: 3517B-18Crucea Ref: 1DAF8 / 650951
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
€34.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material de bazăPlastic
Finisaj corporalPolisulfonă
Material corpPolisulfonă
CuloriAlb
Tip conexiuneTub
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
Presiune maximă250 psi
Max. Presiune de lucru17.2 Bar
Mfr. Serie3517B
Min. Temp.75 de grade F
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletConectare rapidă
Temp. Gamă180 grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea intrăriiMfr. SerieDimensiunea de ieșireTip OutletDimensiunea tubuluiPreț
WATTS 3517B-10 Cot de unire, dimensiune admisie 1/2 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GMX 1DAF6 / 650047 3517B-10Tub1 / 2 "3517B1 / 2 "Conectare rapidă1 / 2 "€23.85
WATTS 3517B-14 Cot de unire, dimensiune admisie 3/4 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GMY 1DAF7 / 650048 3517B-14Tub3 / 4 "3517B3 / 4 "Conectare rapidă3 / 4 "€37.36
WATTS 3519B-1006 Cot tată, dimensiune admisie 1/2 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GND 1DAH3 / 650160 3519B-1006Tub1 / 2 "3519B3 / 8 "Femelă filetată1 / 2 "x 3 / 8"€19.46
WATTS 3519B-1008 Cot tată, dimensiune admisie 1/2 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GNE 1DAH4 / 650161 3519B-1008Tub x MNPT1 / 2 "3519B1 / 2 "Femelă filetată1 / 2 "€17.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3517B-18 Cot de unire, dimensiune admisie 1 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar
€34.80 /unitate