Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3517B-14 Cot de unire, dimensiune admisie 3/4 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GMY 1DAF7 / 650048

WATTS 3517B-14 Cot de unire, dimensiune admisie 3/4 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar

În stoc
Element: AA9GMY Model: 3517B-14Crucea Ref: 1DAF7 / 650048
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
€37.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material de bazăPlastic
Finisaj corporalPolisulfonă
Material corpPolisulfonă
CuloriAlb
Tip conexiuneTub
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
Presiune maximă250 psi
Max. Presiune de lucru17.2 Bar
Mfr. Serie3517B
Min. Temp.75 de grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletConectare rapidă
Temp. Gamă180 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea intrăriiMfr. SerieDimensiunea de ieșireTip OutletDimensiunea tubuluiPreț
WATTS 3517B-10 Cot de unire, dimensiune admisie 1/2 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GMX 1DAF6 / 650047 3517B-10Tub1 / 2 "3517B1 / 2 "Conectare rapidă1 / 2 "€23.85
WATTS 3517B-18 Cot de unire, dimensiune admisie 1 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GMZ 1DAF8 / 650951 3517B-18Tub1"3517B1"Conectare rapidă1"€34.80
WATTS 3519B-1006 Cot tată, dimensiune admisie 1/2 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GND 1DAH3 / 650160 3519B-1006Tub1 / 2 "3519B3 / 8 "Femelă filetată1 / 2 "x 3 / 8"€19.46
WATTS 3519B-1008 Cot tată, dimensiune admisie 1/2 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GNE 1DAH4 / 650161 3519B-1008Tub x MNPT1 / 2 "3519B1 / 2 "Femelă filetată1 / 2 "€17.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3517B-14 Cot de unire, dimensiune admisie 3/4 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar
€37.36 /unitate