Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3518B-10 Cot stivuibil 90 grade 1/2 inch 250 Psi | AA9GNA 1DAF9 / 650059

WATTS 3518B-10 Cot stivuibil 90 grade 1/2 inch 250 Psi

În stoc
Element: AA9GNA Model: 3518B-10Crucea Ref: 1DAF9 / 650059
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
€14.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot stivuibil, 90 de grade
Material de bazăPlastic
Material corpPolisulfonă
CuloriAlb
Tip conexiuneTub x Stem
Presiune maximă250 psi
OD tulpină1 / 2 "
Temp. Gamă180 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelOD tulpinăDimensiunea tubuluiPreț
WATTS 3518B-14 Cot stivuibil 90 grade 3/4 inch 250 Psi | AA9GNB 1DAH1 / 650060 3518B-143 / 4 "3 / 4 "€21.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3518B-10 Cot stivuibil 90 grade 1/2 inch 250 Psi
€14.40 /unitate