Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3518B-14 Cot stivuibil 90 grade 3/4 inch 250 Psi | AA9GNB 1DAH1 / 650060

WATTS 3518B-14 Cot stivuibil 90 grade 3/4 inch 250 Psi

În stoc
Articol: AA9GNB Model: 3518B-14Ref încrucișat: 1DAH1 / 650060
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
€21.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot stivuibil, 90 de grade
Material de bazăPlastic
Material corpPolisulfonă
CuloriAlb
Tip conexiuneTub x Stem
Presiune maximă250 psi
OD tulpină3 / 4 "
Temp. Gamă180 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelOD tulpinăDimensiunea tubuluiPreț
WATTS 3518B-10 Cot stivuibil 90 grade 1/2 inch 250 Psi | AA9GNA 1DAF9 / 650059 3518B-101 / 2 "1 / 2 "€14.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3518B-14 Cot stivuibil 90 grade 3/4 inch 250 Psi
€21.30 /unitate