Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3520B-0813 Cot pivotant feminin 90 grade 3/8 x 3/4 in | AA9GNF 1DAH5

WATTS 3520B-0813 Cot pivotant feminin 90 grade 3/8 x 3/4 in

În stoc
Articol: AA9GNF Model: 3520B-0813Crucea Ref: 1DAH5
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
€29.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot pivotant, 90 de grade
Material de bazăPlastic
Material corpPolisulfonă
CuloriAlb
Tip conexiuneTube x dulap
Presiune maximă250 psi
Temp. Gamă180 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "x 3 / 4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
WATTS 3520B-1008 Cot pivotant feminin, 90 de grade, dimensiunea țevii de 1/2 inch, tub x NPS, 250 PSI | AA9GNG 1DAH6 / 650132 3520B-1008Tub x NPS1 / 2 "1 / 2 "€21.19
WATTS 3520B-1012 Cot pivotant feminin 90 grade 1/2 x 3/4 in | AA9GNH 1DAH7 / 650133 3520B-1012Tub x NPS3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 4"€24.15
WATTS 3520B-1013 Cot pivotant feminin 90 grade 1/2 x 3/4 in | AA9GNJ 1DAH8 3520B-1013Tube x dulap-1 / 2 "x 3 / 4"€17.27
WATTS 3520B-1014 Cot pivotant feminin 90 grade 1/2 x 3/4 in | AA9GNK 1DAH9 3520B-1014Tub x FGHT3 / 4 "1 / 2 "€32.94
WATTS 3520B-0808 Cot pivotant mamă, dimensiune admisie 3/8 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GPY 1DAT6 / 650130 3520B-0808Tub x NPS1 / 2 "1"€19.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3520B-0813 Cot pivotant feminin 90 grade 3/8 x 3/4 in
€29.35 /unitate