Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3524R-181814 Teu de reducere a ramificației cu conectare rapidă, intrare de 1 inch, presiune de 6.8 bar | BR9EXK 0959796

WATTS 3524R-181814 T de reducere a ramificației cu conectare rapidă, intrare de 1 inch, presiune de 6.8 bar

În stoc
Articol: BR9EXK Model: 3524R-181814Crucea Ref: 0959796

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€41.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
finalizareaPlastic
Conexiune de intrareApăsați pentru a vă conecta
Material de intrarePolisulfonă
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialPolisulfonă
Max. Presiune de lucru250 PSI
Mfr. Serie3524RB
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăApăsați pentru a vă conecta
Material de ieșirePolisulfonă
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletConectare rapidă
Temp.75 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855

Detalii produs:

Conexiune rapidă Tee de reducere a ramurilor, intrare de 1 inch, presiune de 6.8 bar

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireMaterial de intrareDimensiunea intrăriiArticolMaterialMax. Presiune de lucruMin. Temp.Material de ieșirePreț
WATTS 3524R-141410 T de reducere a ramificației cu conectare rapidă, intrare de 3/4 inch, presiune de 6.8 bar | BQ3VXC 0959140 3524R-1414103 / 4 "Plastic3 / 4 "Tee de ramurăPlastic6.8 Bar33 de grade FPlastic€28.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3524R-181814 T de reducere a ramificației cu conectare rapidă, intrare de 1 inch, presiune de 6.8 bar
€41.12 /unitate