Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3524R-141410 T de reducere a ramificației cu conectare rapidă, intrare de 3/4 inch, presiune de 6.8 bar | BQ3VXC 0959140

WATTS 3524R-141410 T de reducere a ramificației cu conectare rapidă, intrare de 3/4 inch, presiune de 6.8 bar

În stoc
Articol: BQ3VXC Model: 3524R-141410Crucea Ref: 0959140
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
€28.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură
finalizareaPlastic
Material de intrarePlastic
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialPlastic
Max. Presiune de lucru6.8 Bar
Mfr. Serie3524RB
Min. Temp.33 de grade F
Material de ieșirePlastic
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletConectare rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063

Detalii produs:

Conexiune rapidă Tee de reducere a ramurilor, intrare de 3/4 inch, presiune de 6.8 bar

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireMaterial de intrareDimensiunea intrăriiArticolMaterialMax. Presiune de lucruMin. Temp.Material de ieșirePreț
WATTS 3524R-181814 Teu de reducere a ramificației cu conectare rapidă, intrare de 1 inch, presiune de 6.8 bar | BR9EXK 0959796 3524R-1818141"Polisulfonă1"Reducerea TeePolisulfonă250 PSI33 de grade FPolisulfonă€41.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3524R-141410 T de reducere a ramificației cu conectare rapidă, intrare de 3/4 inch, presiune de 6.8 bar
€28.76 /unitate