Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3543B-10 Supapă stivuitoare, Dimensiune admisie 1/2 inch, Max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GPW 1DAT4 / 650255

WATTS 3543B-10 Supapă stivuitoare, dimensiune admisie 1/2 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar

În stoc
Element: AA9GPW Model: 3543B-10Ref încrucișat: 1DAT4 / 650255
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
€22.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStop de aprovizionare cu un sfert de tura
Material corpPolisulfonă
Stilul corpuluiDrept
finalizareaPolisulfonă
Tipul de montajConector
Material de intrarePolisulfonă
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialPolisulfonă
Presiune maximă250 psi
Max. Presiune de lucru17.2 Bar
Mfr. Serie3543B
Min. Temp.75 de grade F
Material de ieșirePolisulfonă
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletÎmpinge
Temp. Gamă0 de grade până la 180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3543B-10 Supapă stivuitoare, dimensiune admisie 1/2 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar
€22.75 /unitate