WATTS 405-RW 2 1/2 supapă cu gură elastică, intrare de 2 1/2 inch, 200 Psi max. Presiune | BY6YVD 0700103

WATTS 405-RW 2 1/2 supapă elastică cu gură, intrare de 2 1/2 inch, 200 Psi max. Presiune

Articol: BY6YVD Model: 405-RW 2 1/2Crucea Ref: 0700103
€755.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpFontă
Stilul corpuluiDrept
Stilul capoteiCu flanșă
Tipul de controlRoată de mână încrucișată
Dimensiunea intrării2-1/2 "
Tipul de intrareÎmbinare cu flanșă
ConduceNu este prezent
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.140 de grade F
Mfr. Serie405-NRS-RW
Dimensiunea de ieșire2-1/2 "
Tip OutletÎmbinare cu flanșă
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Tip tulpinănon Rising
Proiectarea supapelorNRS
WOG (PSI)200 Psi

Detalii produs:

Supapă cu gură elastică, admisie de 2 1/2 inch, 200 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelTipul de controlDimensiunea intrăriiMax. Temp.Mfr. SerieConexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletPreț
WATTS 406-NRS-RW 2 1/2 Supapă cu gură elastică, admisie de 2 1/2 inch, 200 Psi max. Presiune | BY3VKP 0701310 406-NRS-RW 2 1/2Roată de mână2-1/2 "140 de grade F406-NRS-RW-2-1/2 "Îmbinare cu flanșă€1,231.85
WATTS 406-NRS-RW 6 Supapă cu gură cu pană elastică, dimensiune de 6 inchi | BY3VKR 0701325 406-NRS-RW 6Roată de mână6"140 de grade F-Îmbinare cu flanșă--€2,090.45
RFQ
WATTS 406-NRS-RW 8 Supapă cu gură elastică, admisie de 8 inchi, 200 Psi max. Presiune | BY3VKT 0701330 406-NRS-RW 8Roată de mână8"140 de grade F406-NRS-RWÎmbinare cu flanșă8"Îmbinare cu flanșă€3,984.22
WATTS 405NRS FLGXGRV 2 1/2 Supapă cu gură elastică, admisie de 2 1/2 inch, 200 Psi max. Presiune, fier | BY3VKU 0701350 405NRS FLGXGRV 2 1/2Roată de mână2 1 / 2 "140 de grade F405-NRS-RWArticulație canelată2-1/2 "Articulație canelată€1,443.46
RFQ
WATTS 405NRS FLGXGRV 3 Supapă cu gură elastică, admisie de 3 inchi, 200 Psi max. Presiune, fier | BY3VKV 0701351 405NRS FLGXGRV 3Roată de mână3"140 de grade F405-NRS-RWArticulație canelată3"Articulație canelată€1,525.80
RFQ
WATTS 405NRS FLGXGRV 4 Supapă cu gură elastică, admisie de 4 inchi, 200 Psi max. Presiune, fier | BY3VKW 0701352 405NRS FLGXGRV 4Roată de mână4"140 de grade F405-NRS-RWArticulație canelată4"Articulație canelată€1,895.15
RFQ
WATTS 405-RW 2 Supapă cu gură elastică, intrare de 2 inchi, 200 Psi max. Presiune | BY6YVB 0700102 405-RW 2Roată de mână încrucișată2"140 de grade F405-NRS-RW-2"Îmbinare cu flanșă€591.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 405-RW 2 1/2 supapă elastică cu gură, intrare de 2 1/2 inch, 200 Psi max. Presiune
€755.14 /unitate