WATTS 406-NRS-RW cu 4 supape, dimensiune 4 inch | BY3VKQ 0701320

WATTS 406-NRS-RW 4 supape cu gură, dimensiune 4 inch

Articol: BY3VKQ Model: 406-NRS-RW 4Crucea Ref: 0701320
€1,581.19 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpFontă
Tipul de controlRoată de mână
Material discFontă și cauciuc
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării4"
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.140 de grade F
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Tip tulpinănon Rising
StilNRS

Detalii produs:

Supapă de poartă, dimensiune 4 inch

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieMaterial corpMaterial discConexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletMaterialul arboreluiConexiune de intrarePreț
Supapă WATTS LFGV 1/4, dimensiune 1/4 inch, alamă | BY6KXQ 0123515 LFGV 1/4-AlamăAlamăFemelă filetată--AlamăFemelă filetată€45.72
RFQ
WATTS LFGV 3/8 Supapă, intrare 3/8 inch, 200 Psi max. Presiune, 200 Psi max. Presiune | BY6KXR 0123516 LFGV 3/8LFGLVAlamăAlamă-3 / 8 "Femelă filetatăAlamă-€55.32
Supapă WATTS LFGV 1/2, dimensiune 1/2 inch, alamă | BY6PNK 0555226 LFGV 1/2-AlamăAlamăFemelă filetată--AlamăFemelă filetată€39.46
RFQ
WATTS LFWGVS 1 supapă cu gură, intrare de 1 inch, 200 Psi max. Presiune | BY9XBV 0555169 LFWGVS 1LFWGVAlamăAlama fără plumb-1"PrizăAlamă-€82.17
WATTS LFWGVS 1/2 supapă, intrare 1/2 inch, 200 Psi max. Presiune | BZ2XVC 0555167 LFWGVS 1/2LFWGVAlamăAlama fără plumb-1 / 2 "PrizăAlamă-€43.12
WATTS LFWGVS 3/4 Supapă, intrare 3/4 inch, 200 Psi max. Presiune | CA2KBB 0555168 LFWGVS 3/4LFWGVAlamăAlama fără plumb-3 / 4 "PrizăAlamă-€56.48
Supapă WATTS WGV 1/2, dimensiune 1/2 inch, alamă | CA4BVE 0770010 WGV 1/2-AlamăAlamăFemelă filetată--AlamăFemelă filetată€25.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 406-NRS-RW 4 supape cu gură, dimensiune 4 inch
€1,581.19 /unitate