Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFWGVS 1 supapă cu gură, intrare de 1 inch, 200 Psi max. Presiune | BY9XBV 0555169

WATTS LFWGVS 1 supapă cu deschidere, intrare de 1 inch, 200 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: BY9XBV Model: LFWGVS 1Crucea Ref: 0555169
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
€82.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpAlamă
Stilul capoteiFiletat
Tipul de controlRoată de mână
Material discAlama fără plumb
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrarePriză
ConduceNu este prezent
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.180 de grade F
Mfr. SerieLFWGV
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletPriză
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinănon Rising
Proiectarea supapelorNRS
WOG (PSI)200 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.504

Detalii produs:

Supapă cu gură, intrare de 1 inch, 200 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieMaterial corpMaterial discConexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletMaterialul arboreluiConexiune de intrarePreț
WATTS 406-NRS-RW cu 4 supape, dimensiune 4 inch | BY3VKQ 0701320 406-NRS-RW 4-FontăFontă și cauciucÎmbinare cu flanșă--Oţel inoxidabilÎmbinare cu flanșă€1,306.77
RFQ
Supapă WATTS LFGV 1/4, dimensiune 1/4 inch, alamă | BY6KXQ 0123515 LFGV 1/4-AlamăAlamăFemelă filetată--AlamăFemelă filetată€45.72
RFQ
WATTS LFGV 3/8 Supapă, intrare 3/8 inch, 200 Psi max. Presiune, 200 Psi max. Presiune | BY6KXR 0123516 LFGV 3/8LFGLVAlamăAlamă-3 / 8 "Femelă filetatăAlamă-€55.32
Supapă WATTS LFGV 1/2, dimensiune 1/2 inch, alamă | BY6PNK 0555226 LFGV 1/2-AlamăAlamăFemelă filetată--AlamăFemelă filetată€39.46
RFQ
WATTS LFWGVS 1/2 supapă, intrare 1/2 inch, 200 Psi max. Presiune | BZ2XVC 0555167 LFWGVS 1/2LFWGVAlamăAlama fără plumb-1 / 2 "PrizăAlamă-€43.12
WATTS LFWGVS 3/4 Supapă, intrare 3/4 inch, 200 Psi max. Presiune | CA2KBB 0555168 LFWGVS 3/4LFWGVAlamăAlama fără plumb-3 / 4 "PrizăAlamă-€56.48
Supapă WATTS WGV 1/2, dimensiune 1/2 inch, alamă | CA4BVE 0770010 WGV 1/2-AlamăAlamăFemelă filetată--AlamăFemelă filetată€25.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFWGVS 1 supapă cu deschidere, intrare de 1 inch, 200 Psi max. Presiune
€82.17 /unitate