Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFWGVS 3/4 Supapă, intrare 3/4 inch, 200 Psi max. Presiune | CA2KBB 0555168

WATTS Supapă LFWGVS 3/4, intrare 3/4 inch, 200 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: CA2KBB Model: LFWGVS 3/4Crucea Ref: 0555168
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
€56.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpAlamă
Stilul capoteiFiletat
Tipul de controlRoată de mână
Material discAlama fără plumb
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrarePriză
ConduceNu este prezent
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.180 de grade F
Mfr. SerieLFWGV
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletPriză
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinănon Rising
Proiectarea supapelorNRS
WOG (PSI)200 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3844

Detalii produs:

Supapă cu gură, intrare de 3/4 inch, 200 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieMaterial corpMaterial discConexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletMaterialul arboreluiConexiune de intrarePreț
WATTS 406-NRS-RW cu 4 supape, dimensiune 4 inch | BY3VKQ 0701320 406-NRS-RW 4-FontăFontă și cauciucÎmbinare cu flanșă--Oţel inoxidabilÎmbinare cu flanșă€1,306.77
RFQ
Supapă WATTS LFGV 1/4, dimensiune 1/4 inch, alamă | BY6KXQ 0123515 LFGV 1/4-AlamăAlamăFemelă filetată--AlamăFemelă filetată€45.72
RFQ
WATTS LFGV 3/8 Supapă, intrare 3/8 inch, 200 Psi max. Presiune, 200 Psi max. Presiune | BY6KXR 0123516 LFGV 3/8LFGLVAlamăAlamă-3 / 8 "Femelă filetatăAlamă-€55.32
Supapă WATTS LFGV 1/2, dimensiune 1/2 inch, alamă | BY6PNK 0555226 LFGV 1/2-AlamăAlamăFemelă filetată--AlamăFemelă filetată€39.46
RFQ
WATTS LFWGVS 1 supapă cu gură, intrare de 1 inch, 200 Psi max. Presiune | BY9XBV 0555169 LFWGVS 1LFWGVAlamăAlama fără plumb-1"PrizăAlamă-€82.17
WATTS LFWGVS 1/2 supapă, intrare 1/2 inch, 200 Psi max. Presiune | BZ2XVC 0555167 LFWGVS 1/2LFWGVAlamăAlama fără plumb-1 / 2 "PrizăAlamă-€43.12
Supapă WATTS WGV 1/2, dimensiune 1/2 inch, alamă | CA4BVE 0770010 WGV 1/2-AlamăAlamăFemelă filetată--AlamăFemelă filetată€25.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă LFWGVS 3/4, intrare 3/4 inch, 200 Psi max. Presiune
€56.48 /unitate