WATTS 6 LF909-DOSY Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AB8QXM 26X123

WATTS 6 LF909-DOSY Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă

Articol: AB8QXM Model: 6 LF909-DOSYCrucea Ref: 26X123

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Material corpFontă
ConexiuneCu flanșă
Lungime66 "
Presiune maximă175 psi
Max. Temp.140 grade F
Mărimea6
Temp. Gamă33 de grade până la 110 de grade F
Lăţime25.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 400.98
Înălțimea navei (cm)95.25
Lungimea navei (cm)176.28
Lățimea navei (cm)71.88
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ideal pentru protejarea sistemelor de conducte cu presiune continuă de contaminanții la intrarea în linia de serviciu
    • Încorporează principiul de intrare și ieșire a apei pentru a preveni sifonarea înapoi a apei poluate în alimentarea cu apă potabilă
    • Supapa de siguranță reversibilă în câmp permite atât mecanisme de deschidere a aerului, cât și mecanisme de închidere a aerului
    • Ansamblurile supapelor de reținere acoperite cu epoxidic topite și căptușite pe fiecare conexiune transversală împiedică pătrunderea resturilor
    • Ansambluri de verificare cu arc prinse pentru siguranță sporită împotriva sarcinilor de presiune

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpConexiuneLungimeMărimeaTemp. GamăLăţimePreț
WATTS 3/4 LF909-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AA7EFT 15W048 3/4 LF909-QTBronzFNPT17 "3 / 4 "33 de grade până la 140 de grade F10.25 "€1,809.39
WATTS 1 LF909-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă, 1 inch FNPT | AA7EFU 15W049 1 LF909-QTBronzFNPT17 "1"33 de grade până la 140 de grade F10.25 "€2,502.33
WATTS 1 1/4 LF909M1-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AA7EFV 15W050 1 1/4 LF909M1-QTBronzFNPT23.5 "1.25 "33 de grade până la 140 de grade F13.5 "€3,915.83
WATTS 1 1/2 LF909M1-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AA7EFW 15W051 1 1/2 LF909M1-QTBronzFNPT23.5 "1.5 "33 de grade până la 140 de grade F13.5 "€4,217.66
WATTS 2 LF909M1-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AA7EFX 15W052 2 LF909M1-QTBronzFNPT23.5 "2"33 de grade până la 140 de grade F13.5 "€4,078.45
WATTS 2 1/2 LF909-DNRS Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AB8QXJ 26X120 2 1/2 LF909-DNRSFontăCu flanșă41.25 "2.5 "33 de grade până la 110 de grade F13 1 / 16 "-
RFQ
WATTS 3 LF909-DNRS Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AB8QXK 26X121 3 LF909-DNRSFontăCu flanșă41.25 "3"33 de grade până la 110 de grade F14 1 / 16 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 6 LF909-DOSY Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă