WATTS 774-OSY 2 1/2 ansamblu supapă de reținere dublă, dimensiune 2 1/2 inch, oțel inoxidabil | BZ8ZZD 0437701

WATTS 774-OSY Ansamblu supapă de reținere dublă 2 1/2, dimensiune 2 1/2 inch, oțel inoxidabil

Articol: BZ8ZZD Model: 774-OSY 2 1/2Crucea Ref: 0437701
€5,111.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Tip antireturAnsamblu supapă de reținere dublă
Finisaj corporalOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
MontajNu
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării2 1 / 2 "
Tipul de intrareÎmbinare cu flanșă
Max. Temp.110 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorFără contor
Mfr. Serie774
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea de ieșire2-1/2 "
Tip OutletÎmbinare cu flanșă
FiltruNu
TipTrusă
Tipul supapeiSupapă de gură exterioară a tijei și jugului

Detalii produs:

Ansamblu supapă de reținere dublă, dimensiune 2 1/2 inch, oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTip OutletTipul supapeiTipul de intrareMax. Temp.Max. Presiune de lucruPreț
WATTS 774-LF 12 Ansamblu supapă de reținere dublă, fără supapă de închidere, dimensiune 12 inchi, oțel inoxidabil | BY4JBY 0438082 774-LF 1212 "Îmbinare cu flanșă12 "-Fără supapă de închidereÎmbinare cu flanșă110 de grade F175 PSI€20,979.67
RFQ
WATTS 774-DNRS 2 1/2 ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu tijă fără ridicare, dimensiune 2 1/2 inch | BZ7MNM 0439300 774-DNRS 2 1/22-1/2 "-2-1/2 "Îmbinare cu flanșăSupapă cu poartă de tijă fără creștereÎmbinare cu flanșă110 de grade F12.1 Bar€4,530.96
RFQ
WATTS 774-DNRS 3 ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu tijă fără ridicare, dimensiune de 3 inchi | BZ7MNN 0439301 774-DNRS 33"-3"Îmbinare cu flanșăSupapă cu poartă de tijă fără creștereÎmbinare cu flanșă110 de grade F12.1 Bar€4,976.35
RFQ
WATTS 774-DNRS 4 ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu tijă fără ridicare, dimensiune de 4 inchi | BZ7MNP 0439302 774-DNRS 44"-4"Îmbinare cu flanșăSupapă cu poartă de tijă fără creștereÎmbinare cu flanșă110 de grade F12.1 Bar€5,210.14
RFQ
WATTS 774-DNRS 6 ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu tijă fără ridicare, dimensiune de 6 inchi | BZ7MNQ 0439303 774-DNRS 66"-6"Îmbinare cu flanșăSupapă cu poartă de tijă fără creștereÎmbinare cu flanșă110 de grade F12.1 Bar€8,364.93
RFQ
WATTS 774-DNRS 8 Ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu tijă fără ridicare, dimensiune de 8 inchi | BZ7MNR 0439304 774-DNRS 88"-8"Îmbinare cu flanșăSupapă cu poartă de tijă fără creștereÎmbinare cu flanșă110 de grade F12.1 Bar€16,768.61
RFQ
WATTS 774-DNRS 10 Ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu tijă fără ridicare, dimensiune de 10 inchi | BZ7MNT 0439305 774-DNRS 1010 "-10 "Îmbinare cu flanșăSupapă cu poartă de tijă fără creștereÎmbinare cu flanșă110 de grade F12.1 Bar€22,315.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 774-OSY Ansamblu supapă de reținere dublă 2 1/2, dimensiune 2 1/2 inch, oțel inoxidabil
€5,111.80 /unitate