WATTS 909RPDAM1-OSY-GPM 8 Ansamblu detector de presiune redusă, articulație mecanică, dimensiune de 8 inchi, fontă | CB3AMT 0385612

WATTS 909RPDAM1-OSY-GPM 8 Ansamblu detector de presiune redusă, articulație mecanică, dimensiune de 8 inchi, fontă

Articol: CB3AMT Model: 909RPDAM1-OSY-GPM 8Crucea Ref: 0385612
€46,361.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Tip antireturAnsamblu detector de presiune redusă
Finisaj corporalEpoxid acoperit
Material corpFontă
Modelul corpuluiIn linie
Stilul corpuluiIn linie
Dimensiune bypass3 / 4 "
Supapă de ocolire3 / 4 "
Material discCauciuc
MontajNu
Conexiune de intrareÎmbinarea mecanică
Dimensiunea intrării8"
Tipul de intrareÎmbinarea mecanică
Max. Temp.140 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorGPM
Mfr. Serie909RPDA
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Conexiune la prizăÎmbinarea mecanică
Dimensiunea de ieșire8"
Tip OutletÎmbinarea mecanică
Material scaunBronz
FiltruNu
TipValvă la accesoriu
Tipul supapeiSupapă de gură exterioară a tijei și jugului

Detalii produs:

Ansamblu detector de presiune redusă, articulație mecanică, dimensiune de 8 inchi, fontă

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșireTipTipul supapeiPreț
WATTS D909RPDA-OSY-CFM Ansamblu detector de presiune redusă 2 1/2, articulație mecanică, dimensiune 2 1/2 inchi, fontă | BY9YTH 0389334 D909RPDA-OSY-CFM 2 1/22-1/2 "140 de grade F12.1 Bar33 de grade F2-1/2 "Valvă la accesoriuSupapă de gură exterioară a tijei și jugului€11,865.99
RFQ
WATTS 909RPDA-D0SY-CFM 3 Ansamblu detector de presiune redusă, articulație mecanică, dimensiune de 3 inchi, fontă | BY9YTJ 0389336 909RPDA-D0SY-CFM 33"140 de grade F12.1 Bar33 de grade F3"Valvă la accesoriuSupapă de gură exterioară a tijei și jugului€13,496.66
RFQ
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM Ansamblu detector de presiune redusă 2 1/2, articulație mecanică, dimensiune 2 1/2 inch, fontă | BY9YTK 0389335 909RPDA-DOSY-GPM 2 1/22-1/2 "140 de grade F12.1 Bar33 de grade F2-1/2 "Valvă la accesoriuSupapă de gură exterioară a tijei și jugului€11,865.99
RFQ
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 3 Ansamblu detector de presiune redusă, articulație mecanică, dimensiune de 3 inchi, fontă | BY9YTL 0389337 909RPDA-DOSY-GPM 33"140 de grade F12.1 Bar33 de grade F3"Valvă la accesoriuSupapă de gură exterioară a tijei și jugului€13,496.66
RFQ
WATTS 909RPDA-D0SY-CFM 4 Ansamblu detector de presiune redusă, articulație mecanică, dimensiune de 4 inchi, fontă | BY9YTM 0389338 909RPDA-D0SY-CFM 44"140 de grade F12.1 Bar33 de grade F4"TrusăSupapă de gură exterioară a tijei și jugului€15,765.10
RFQ
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 4 Ansamblu detector de presiune redusă, articulație mecanică, dimensiune de 4 inchi, fontă | BY9YTP 0389339 909RPDA-DOSY-GPM 44"140 de grade F12.1 Bar33 de grade F4"TrusăSupapă de gură exterioară a tijei și jugului€16,869.03
RFQ
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 6 Ansamblu detector de presiune redusă, articulație mecanică, dimensiune de 6 inchi, fontă | BY9YTQ 0389341 909RPDA-DOSY-GPM 66"140 de grade F12.1 Bar33 de grade F6"TrusăSupapă de gură exterioară a tijei și jugului€22,913.21
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 909RPDAM1-OSY-GPM 8 Ansamblu detector de presiune redusă, articulație mecanică, dimensiune de 8 inchi, fontă
€46,361.82 /unitate