Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 25269 Arbor Shim 0.0080 x 1 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3UPQ 5GB20

PRECISION BRAND 25269 Arbor Shim 0.0080 x 1 3/8 Id - pachet de 10

În stoc
Element: AE3UPQ Model: 25269Ref încrucișat: 5GB20
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
€28.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Shim
În interiorul Dia.1.375 "
În interiorul Dia. Toleranţă+0.011 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
În afara Dia.1.875 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
fireComplet greu
Forța de tracțiune80,000 psi
Grosime0.203mm
Grosime Toleranță+/- 0.00075 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
PRECISION BRAND 25109 Arbor Shim 0.0080 x 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3TPR 5FY46 251090.375 "0.625 "€17.59
PRECISION BRAND 25129 Arbor Shim 0.0080 x 1/2 Id - Pachet De 10 | AE3TQM 5FY65 251290.500 "0.75 "€17.22
PRECISION BRAND 25149 Arbor Shim 0.0080 x 5/8 Id - Pachet De 10 | AE3TRH 5FY84 251490.625 "1"€22.22
PRECISION BRAND 25169 Arbor Shim 0.0080 x 3/4 Id - Pachet De 10 | AE3UFJ 5GA15 251690.750 "1.125 "€20.84
PRECISION BRAND 25189 Arbor Shim 0.0080 x 7/8 Id - Pachet De 10 | AE3UGE 5GA34 251890.875 "1.375 "€23.22
PRECISION BRAND 25229 Arbor Shim 0.0080 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3UHW 5GA72 252291.125 "1.625 "€26.03
PRECISION BRAND 25249 Arbor Shim 0.0080 x 1 1/4 Id - Pachet De 10 | AE3UJR 5GA91 252491.25 "1.75 "€26.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 25269 Arbor Shim 0.0080 x 1 3/8 Id - pachet de 10
€28.21 /unitate