WATTS 994RPDA-OSY-CFM 3 Ansamblu detector de presiune redusă, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 3 inchi, oțel inoxidabil | CA7YUR 0438252

WATTS 994RPDA-OSY-CFM 3 Ansamblu detector de presiune redusă, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 3 inchi, oțel inoxidabil

Articol: CA7YUR Model: 994RPDA-OSY-CFM 3Crucea Ref: 0438252
€9,688.28 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Tip antireturAnsamblu detector de presiune redusă
Finisaj corporalOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Material discCauciuc
MontajNu
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării3"
Tipul de intrareÎmbinare cu flanșă
Max. Temp.110 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorCFM
Mfr. Serie994RPDA
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea de ieșire3"
Tip OutletÎmbinare cu flanșă
FiltruNu
TipValvă la accesoriu
Tipul supapeiSupapă de gură exterioară a tijei și jugului

Detalii produs:

Ansamblu detector de presiune redusă, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 3 inci, oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelTip OutletConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTipul supapeiTipul de intrareMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Preț
WATTS 994RPDA-OSY-GXG-CFM Ansamblu zonă de presiune redusă 2 1/2, îmbinare canelată, dimensiune 2 1/2 inci, oțel inoxidabil | BZ7MMK 0438618 994RPDA-OSY-GXG-CFM 2 1/2Articulație canelată-2-1/2 "Supapă de gură exterioară a tijei și juguluiArticulație canelată110 de grade F12.1 Bar33 de grade F€7,712.38
RFQ
WATTS 994RPDA-OSY-GXF-CFM Ansamblu detector de presiune redusă 2 1/2, îmbinare canelată, dimensiune 2 1/2 inchi | BZ7MML 0438619 994RPDA-OSY-GXF-CFM 2 1/2Îmbinare cu flanșă-2-1/2 "Supapă de gură exterioară a tijei și juguluiArticulație canelată110 de grade F12.1 Bar33 de grade F€7,206.30
RFQ
WATTS 994RPDA-OSY-GXG-GPM Ansamblu zonă de presiune redusă 2 1/2, articulație canelată, dimensiune 2 1/2 inch, oțel inoxidabil | BZ7MMM 0438621 994RPDA-OSY-GXG-GPM 2 1/2Articulație canelată-2-1/2 "Supapă de gură exterioară a tijei și juguluiArticulație canelată110 de grade F12.1 Bar33 de grade F€7,712.38
RFQ
WATTS 994RPDA-OSY-FXG-CFM Ansamblu detector de presiune redusă 2 1/2, articulație cu flanșă, dimensiune 2 1/2 inch | BZ7MMN 0438620 994RPDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2Articulație canelată-2-1/2 "Supapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă110 de grade F12.1 Bar33 de grade F€7,206.30
RFQ
WATTS 994RPDA-OSY-GXF-GPM Ansamblu detector de presiune redusă 2 1/2, articulație canelată, dimensiune 2 1/2 inch | BZ7MMP 0438622 994RPDA-OSY-GXF-GPM 2 1/2Îmbinare cu flanșă-2-1/2 "Supapă de gură exterioară a tijei și juguluiArticulație canelată110 de grade F12.1 Bar33 de grade F€7,206.30
RFQ
WATTS 994RPDA-OSY-FXG-GPM Ansamblu detector de presiune redusă 2 1/2, articulație cu flanșă, dimensiune 2 1/2 inch | BZ7MMQ 0438623 994RPDA-OSY-FXG-GPM 2 1/2Articulație canelată-2-1/2 "Supapă de gură exterioară a tijei și juguluiÎmbinare cu flanșă110 de grade F12.1 Bar33 de grade F€7,206.30
RFQ
WATTS 994RPDA-OSY-GXG-CFM Ansamblu cu 3 zone de presiune redusă, îmbinare canelată, dimensiune de 3 inchi, oțel inoxidabil | BZ7MMR 0438624 994RPDA-OSY-GXG-CFM 3Articulație canelată-3"Supapă de gură exterioară a tijei și juguluiArticulație canelată110 de grade F12.1 Bar33 de grade F€8,566.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 994RPDA-OSY-CFM 3 Ansamblu detector de presiune redusă, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 3 inchi, oțel inoxidabil
€9,688.28 /unitate