Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS B911S-M3 Supapă de umplere și dispozitiv de prevenire a refluxului, admisie de 1/2 inch, 212 grade. F | BQ3UTR 0386462

WATTS B911S-M3 Supapă de umplere și dispozitiv de prevenire a refluxului, admisie de 1/2 inch, 212 grade. F

În stoc
Articol: BQ3UTR Model: B911S-M3Crucea Ref: 0386462
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
€332.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de prevenire a returului
Finisaj corporalBronz
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
învelișNu
Material discEPDM
MontajNu
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareUniunea Solder
ConducePrezent
Max. Temp.212 de grade F
Max. Presiune de lucru6.9 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. SerieB911
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunPlastic
FiltruNu
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2547

Detalii produs:

Supapă de umplere și dispozitiv de prevenire a refluxului, admisie de 1/2 inch, 212 grade. F

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpStilul corpuluiMaterial discTipul de intrareMfr. SerieTip OutletMaterial scaunPreț
WATTS B911T-M3 Supapă de umplere și dispozitiv de prevenire a refluxului, admisie de 1/2 inch, presiune de 6.9 ​​bar | BQ3UTT 0386463 B911T-M3AlamăIn linieCauciucUniune Femelă FiletatăB911Femelă filetatăPlastic€332.13
WATTS B911M3-QC Supapă de umplere și dispozitiv de prevenire a refluxului, admisie de 1/2 inch, 100 Psi max. Presiune | BQ3UTU 0386465 B911M3-QCBronzIn linie-Femelă filetatăB911Femelă filetată-€356.48
WATTS 911T-M3 Supapă de umplere și dispozitiv de prevenire a refluxului, admisie de 1/2 inch, presiune de 6.9 ​​bar | BZ6NDM 0386460 911T-M3AlamăIn linieCauciucUniune Femelă Filetată911Femelă filetatăOţel inoxidabil€348.25
WATTS 911M3-QC Supapă de umplere și dispozitiv de prevenire a refluxului, admisie de 1/2 inch, 212 grade. F | BZ6NDQ 0386464 911M3-QCAlamă--Conectare rapidă911Femelă filetată-€372.44
WATTS 1/2 BD911S-M3 Supapă de umplere și dispozitiv de prevenire a refluxului, admisie de 1/2 inch, 212 grade. F | BZ6NDT 0386468 1/2 BD911S-M3AlamăDrept-Uniunea SolderBD911Joint Union-€350.94
WATTS 1/2 BD911T-M3 Supapă de umplere și dispozitiv de prevenire a refluxului, admisie de 1/2 inch, presiune de 6.9 ​​bar | BZ6NDV 0386469 1/2 BD911T-M3AlamăDrept-Uniune Femelă FiletatăBD911Joint Union-€350.94
WATTS B911T-M3 (W/PRESS) Supapă de umplere 1/2 și dispozitiv de prevenire a refluxului, admisie de 1/2 inch, presiune de 6.9 ​​bar | BZ6NDY 0386473 B911T-M3 (W/PRESS) 1/2AlamăIn linieCauciucAnunturiB911AnunturiPlastic€348.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS B911S-M3 Supapă de umplere și dispozitiv de prevenire a refluxului, admisie de 1/2 inch, 212 grade. F
€332.13 /unitate