WATTS BF-03-111-15-M2 Supapă fluture cu 12 urechi, 7071 in. lbs. Cuplu, admisie de 12 inchi | CA4WQK 0525691

WATTS BF-03-111-15-M2 Supapă fluture cu 12 urechi, 7071 in. lbs. Cuplu, admisie de 12 inchi

Articol: CA4WQK Model: BF-03-111-15-M2 12Crucea Ref: 0525691
€1,987.41 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpFier ductil
Tipul de controlManerul manetei
Cv8250 g / min
Material discFier ductil
Cuplu de funcționare uscat7071 in-lbs.
Conexiune de intrareIulie
Dimensiunea intrării12 "
Tipul de intrareIulie
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieBF-03
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăIulie
Dimensiunea de ieșire12 "
Tip OutletIulie
Material scaunEPDM
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Proiectarea supapelorIulie
Cuplu de funcționare umed3300 in-lbs.

Detalii produs:

Supapă tip fluture, 7071 in. lbs. Cuplu, admisie de 12 inchi

Variante de produs

ProdusModelMaterialul arboreluiMaterial corpTipul de controlCuplu de funcționare umedCuplu de funcționare uscatDimensiunea intrăriiMin. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS BF-03-111-15-M2 Supapă fluture cu 2 1/2 urechi, 289 in. lbs. Cuplu, intrare 2 1/2 inch | BZ2XUR 0525565 BF-03-111-15-M2 2 1/2Oţel inoxidabilFier de călcatManerul manetei190 "- Lbs.289 "- Lbs.2-1/2 "33 de grade F2-1/2 "€278.25
RFQ
WATTS BF-03-111-15-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | BZ2XUT 0525601 BF-03-111-15-M2 4Oţel inoxidabilFier de călcatManerul manetei390 "- Lbs.644 "- Lbs.4"33 de grade F4"€344.84
RFQ
WATTS BF-03-111-25-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | CA4WNN 0525602 BF-03-111-25-M2 4Oţel inoxidabilFier ductilManerul manetei390 in-lbs.644 in-lbs.4"33 de grade F4"€417.26
WATTS BF-03-111-10-M2 Supapă tip fluture, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | CA4WNT 0525607 BF-03-111-10-M2416 oțel inoxidabilFier ductil-390 in-lbs.644 in-lbs.4"5 de grade F4"€428.04
RFQ
WATTS BF-03-111-1G-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | CA4WNV 0525613 BF-03-111-1G-M2 4Oţel inoxidabilFier ductilOperator de viteze390 in-lbs.644 in-lbs.4"33 de grade F4"€712.64
RFQ
WATTS BF-03-111-15-M2 Supapă fluture cu 5 urechi, 959 in. lbs. Cuplu, admisie de 5 inchi | CA4WNY 0525619 BF-03-111-15-M2 5Oţel inoxidabilFier ductilManerul manetei600 in-lbs.959 in-lbs.5"33 de grade F5"€554.40
WATTS BF-03-111-1G-M2 Supapă fluture cu 5 urechi, 959 in. lbs. Cuplu, admisie de 5 inchi | CA4WPC 0525631 BF-03-111-1G-M2 5Oţel inoxidabilFier ductilOperator de viteze600 in-lbs.959 in-lbs.5"33 de grade F5"€832.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS BF-03-111-15-M2 Supapă fluture cu 12 urechi, 7071 in. lbs. Cuplu, admisie de 12 inchi
€1,987.41 /unitate