Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă din plastic ZURN QH3 Single 1.13 în adâncime | AF9YMG 30VX51

ZURN Clemă din plastic QH3 Single 1.13 în adâncime

În stoc
Articol: AF9YMG Model: QH3Crucea Ref: 30VX51
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
€0.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă din plastic
Adâncime1.13 "
Material hardwarePlacat cu zinc
Înălţime0.63 "
Dimensiunea furtunului1 / 2 "
Introduceți materialulPEX
Lungime1.13 "
MaterialPlastic
Presiune maximă160 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă73 grade
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipSingur
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0014
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3926909980

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeDimensiunea furtunuluiLungimeDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiLăţimePreț
Clemă din plastic ZURN QH4 Dimensiunea tubului unic de 3/4 inch | AF9YMH 30VX52 QH41.5 "1"3 / 4 "1.5 "3 / 4 "3 / 4 "1.5 "€0.76
Clemă din plastic ZURN QH5 Dimensiunea tubului unic de 1 inch | AF9YMJ 30VX53 QH51.5 "1"1"1.5 "1"1"1.5 "€0.76
Clemă din plastic ZURN QH6 o singură adâncime de 2.0 inci | AF9YMK 30VX54 QH62 .00 "1.5 "1.25 "2"1.25 "1.25 "1.5 "€2.14
ZURN QH7 Clemă de plastic simplă 2.25 inch Adâncime | AF9YML 30VX55 QH72 25 "1.63 "1 / 2 "2 25 "1 / 2 "1 / 2 "1.25 "€3.18
Clemă din plastic ZURN QISC7 Dimensiunea tubului unic de 11/2 inch | AF9YMN 30VX57 QISC72.75 "2..88 "11 / 2 "2.75 "11 / 2 "11 / 2 "1"€4.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Clemă din plastic QH3 Single 1.13 în adâncime
€0.65 /unitate