WATTS BF-04-121-15-M2 Supapă fluture cu 3 napolitane, 387 in. lbs. Cuplu, admisie de 3 inchi | BY4MRK 0525809

WATTS BF-04-121-15-M2 Supapă fluture cu 3 napolitane, 387 in. lbs. Cuplu, admisie de 3 inchi

În stoc
Articol: BY4MRK Model: BF-04-121-15-M2 3Crucea Ref: 0525809

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€338.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpFier ductil
Tipul de controlManerul manetei
Cv302 g / min
Material discBronz aluminiu
Cuplu de funcționare uscat387 in-lbs.
Conexiune de intrareanafură
Dimensiunea intrării3"
Tipul de intrareanafură
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieBF-04
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăanafură
Dimensiunea de ieșire3"
Tip Outletanafură
Material scaunEPDM
Materialul arborelui416 oțel inoxidabil
Proiectarea supapeloranafură
Cuplu de funcționare umed250 in-lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.15

Detalii produs:

Supapă fluture Wafer, 387 in. lbs. Cuplu, admisie de 3 inchi

Variante de produs

ProdusModelMaterialul arboreluiMaterial corpTipul de controlCuplu de funcționare umedMaterial discCuplu de funcționare uscatDimensiunea intrăriiMin. Temp.Preț
WATTS BF-04-121-15-M2 Supapă fluture cu 2 napolitane, 214 in. lbs. Cuplu, intrare de 2 inchi | BY4MRJ 0525771 BF-04-121-15-M2 2416 oțel inoxidabilFier ductilManerul manetei134 in-lbs.Bronz aluminiu214 in-lbs.2"33 de grade F€248.12
RFQ
WATTS BF-04-111-1G-M2 Supapă fluture cu 4 napolitane, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | BY4MRL 0525837 BF-04-111-1G-M2 4416 oțel inoxidabilFier ductilOperator de viteze390 in-lbs.Fier ductil644 in-lbs.4"5 de grade F€700.77
RFQ
WATTS BF-04-131-15-M2 Supapă fluture 5 Wafer, 959 in. lbs. Cuplu, admisie de 5 inchi | BY4MRM 0525847 BF-04-131-15-M2 5316 oțel inoxidabilFier ductilManerul manetei600 in-lbs.Oţel inoxidabil959 in-lbs.5"33 de grade F€618.32
RFQ
WATTS BF-04-131-15-M2 Supapă fluture cu 2 napolitane, 214 in. lbs. Cuplu, intrare de 2 inchi | BY9HZQ 0525773 BF-04-131-15-M2 2Oţel inoxidabilFier de călcatManerul manetei134 "- Lbs.Oţel inoxidabil214 "- Lbs.2"33 de grade F€312.33
RFQ
WATTS BF-04-111-15-M2 4 supapă fluture Wafer, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | BY9HZW 0525825 BF-04-111-15-M2 4Oţel inoxidabilFier de călcatManerul manetei390 "- Lbs.Fier ductil644 "- Lbs.4"33 de grade F€309.96
RFQ
WATTS BF-04-131-15-M2 Supapă fluture cu 6 napolitane, 1542 in. lbs. Cuplu, admisie de 6 inchi | BZ2VAY 0525865 BF-04-131-15-M2 6Oţel inoxidabilFier de călcatManerul manetei907 "- Lbs.Oţel inoxidabil1542 "- Lbs.6"33 de grade F€799.85
RFQ
WATTS BF-04-111-15-M2 Supapă fluture cu 6 napolitane, 1542 in. lbs. Cuplu, admisie de 6 inchi | BZ2XUX 0525861 BF-04-111-15-M2 6Oţel inoxidabilFier de călcatManerul manetei907 "- Lbs.Oţel inoxidabil1542 "- Lbs.6"33 de grade F€461.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS BF-04-121-15-M2 Supapă fluture cu 3 napolitane, 387 in. lbs. Cuplu, admisie de 3 inchi
€338.62 /unitate