WATTS C300N-BFG-CFM 2 1/2 Detector de verificare dublă Ansamblu antirefluent, Colt, dimensiune 2 1/2 inch, inox

Articol: CC9NJL Model: C300N-BFG-CFM 2 1/2Crucea Ref: 0191262
€6,596.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Tip antireturVerificați dublu ansamblu detector
Material corpOţel inoxidabil
Modelul corpuluiModel N
Dimensiune bypass3 / 4 "
Material discCauciuc
Conexiune de intrareArticulație canelată
Dimensiunea intrării2 1 / 2 "
Max. Temp.140 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorcfm
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăArticulație canelată
Material scaunCauciuc
TipTrusă

Detalii produs:

Ansamblu antiretur al detectorului de verificare dublă, Colt, dimensiune 2 1/2 inch, inox

Variante de produs

ProdusModelConexiune de intrareDimensiunea intrăriiConexiune la prizăPreț
WATTS C300N-OSY-GPM 6 Detector de verificare dublă Ansamblu de prevenire a refluxului, supapă de închidere, dimensiune 6 inch, inox | CB8UUQ 0191251 C300N-OSY-GPM 6Îmbinare cu flanșă6"Îmbinare cu flanșă€8,435.95
RFQ
WATTS C300N-OSY-CFM 2 1/2 Detector de verificare dublă Ansamblu antirefluent, Colt, dimensiune 2 1/2 inch, inox | CB8UUT 0191242 C300N-OSY-CFM 2 1/2Îmbinare cu flanșă2 1 / 2 "Îmbinare cu flanșă€5,059.22
RFQ
WATTS C300N-OSY-CFM 3 Detector de verificare dublă Ansamblu antirefluent, supapă de închidere, dimensiune 3 inchi, inox | CB8UUX 0191243 C300N-OSY-CFM 3Îmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșă€5,581.55
RFQ
WATTS C300N-OSY-GPM 4 Ansamblu detector de control dublu de retur, dimensiune 4 inch, supapă de închidere | CB8UUY 0191250 C300N-OSY-GPM 4Îmbinare cu flanșă4"Îmbinare cu flanșă€6,516.74
RFQ
WATTS C300N-OSY-GPM 3 Ansamblu detector de control dublu de retur, dimensiune 3 inchi, supapă de închidere | CB8UUZ 0191249 C300N-OSY-GPM 3Îmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșă€5,581.55
RFQ
WATTS C300N-OSY-CFM 8 Detector de verificare dublă Ansamblu antirefluent, supapă de închidere, dimensiune 8 inchi, inox | CB8UVA 0191246 C300N-OSY-CFM 8Îmbinare cu flanșă8"Îmbinare cu flanșă€14,569.46
RFQ
WATTS C300N-OSY-GPM 10 Ansamblu detector de control dublu de retur, dimensiune 10 inchi, supapă de închidere | CB8UVD 0191253 C300N-OSY-GPM 10Îmbinare cu flanșă10 "Îmbinare cu flanșă€22,771.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS C300N-BFG-CFM 2 1/2 Detector de verificare dublă Ansamblu antirefluent, Colt, dimensiune 2 1/2 inch, inox
€6,596.13 /unitate