WATTS DBF-04-111-2G-M2 2 supapă fluture napolitană, 214 in. lbs. Cuplu, intrare de 2 inchi | BY6TZM 0525338

WATTS DBF-04-111-2G-M2 2 supapă fluture napolitană, 214 in. lbs. Cuplu, admisie de 2 inchi

Articol: BY6TZM Model: DBF-04-111-2G-M2 2Crucea Ref: 0525338
€975.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpFier de călcat
Tipul de controlOperator de viteze
Material discFier ductil
Cuplu de funcționare uscat214 "- Lbs.
Dimensiunea intrării2"
Tipul de intrareanafură
ConduceNu este prezent
Mfr. SerieDBF-04
Min. Temp.33 de grade F
Dimensiunea de ieșire2"
Tip Outletanafură
Material scaunBuna-N
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Proiectarea supapeloranafură
Cuplu de funcționare umed134 "- Lbs.

Detalii produs:

Supapă fluture pentru napolitană, 214 inchi. lbs. Cuplu, admisie de 2 inchi

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunMaterial corpTipul de controlMaterialul arboreluiCuplu de funcționare umedMaterial discCuplu de funcționare uscatDimensiunea intrăriiPreț
WATTS DBF-04-111-15-M2 2 supapă fluture napolitană, 214 in. lbs. Cuplu, intrare de 2 inchi | BY6TZF 0525325 DBF-04-111-15-M2 2EPDMFier de călcatManerul maneteiOţel inoxidabil134 in-lbs.Fier ductil214 in-lbs.2"€500.20
RFQ
WATTS DBF-04-121-25-M2 2 supapă fluture napolitană, 214 in. lbs. Cuplu, intrare de 2 inchi | BY6TZG 0525328 DBF-04-121-25-M2 2Buna-NFier de călcatManerul maneteiOţel inoxidabil134 "- Lbs.Bronz aluminiu214 "- Lbs.2"€516.05
RFQ
WATTS DBF-04-121-15-M2 2 supapă fluture napolitană, 214 in. lbs. Cuplu, intrare de 2 inchi | BY6TZH 0525327 DBF-04-121-15-M2 2EPDMFier de călcatManerul maneteiOţel inoxidabil134 in-lbs.Bronz aluminiu214 in-lbs.2"€516.05
RFQ
WATTS DBF-04-131-15-M2 2 supapă fluture napolitană, 214 in. lbs. Cuplu, intrare de 2 inchi | BY6TZJ 0525329 DBF-04-131-15-M2 2EPDMFier de călcatManerul maneteiOţel inoxidabil134 "- Lbs.Oţel inoxidabil214 "- Lbs.2"€680.15
RFQ
WATTS DBF-04-131-25-M2 2 supapă fluture napolitană, 214 in. lbs. Cuplu, intrare de 2 inchi | BY6TZK 0525330 DBF-04-131-25-M2 2Buna-NFier de călcatManerul maneteiOţel inoxidabil134 "- Lbs.Oţel inoxidabil214 "- Lbs.2"€680.15
RFQ
WATTS DBF-04-111-1G-M2 2 supapă fluture napolitană, 214 in. lbs. Cuplu, intrare de 2 inchi | BY6TZL 0525337 DBF-04-111-1G-M2 2EPDMFier de călcatOperator de vitezeOţel inoxidabil134 "- Lbs.Fier ductil214 "- Lbs.2"€806.19
RFQ
WATTS DBF-04-121-1G-M2 2 supapă fluture napolitană, 214 in. lbs. Cuplu, intrare de 2 inchi | BY6TZN 0525339 DBF-04-121-1G-M2 2EPDMFier de călcatOperator de vitezeOţel inoxidabil134 "- Lbs.Bronz aluminiu214 "- Lbs.2"€821.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS DBF-04-111-2G-M2 2 supapă fluture napolitană, 214 in. lbs. Cuplu, admisie de 2 inchi
€975.49 /unitate