WATTS DBF-04-121-15-M2 2 1/2 Vană fluture internă, 289 in. lbs. Cuplu, intrare 2 1/2 inch | BY6TZV 0525345

WATTS DBF-04-121-15-M2 2 1/2 supapă fluture napolitană domestică, 289 in. lbs. Cuplu, admisie 2 1/2 inch

Articol: BY6TZV Model: DBF-04-121-15-M2 2 1/2Crucea Ref: 0525345
€667.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpFier de călcat
Tipul de controlManerul manetei
Cv220 g / min
Material discBronz aluminiu
Cuplu de funcționare uscat289 in-lbs.
Conexiune de intrareanafură
Dimensiunea intrării2 1 / 2 "
Tipul de intrareanafură
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieDBF-04
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăanafură
Dimensiunea de ieșire2-1/2 "
Tip Outletanafură
Material scaunEPDM
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Proiectarea supapeloranafură
Cuplu de funcționare umed190 in-lbs.

Detalii produs:

Supapă fluture napolitană, 289 in. lbs. Cuplu, admisie 2 1/2 inch

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunMaterial corpTipul de controlMaterialul arboreluiCuplu de funcționare umedMaterial discCuplu de funcționare uscatDimensiunea intrăriiPreț
WATTS DBF-04-111-15-M2 2 supapă fluture napolitană, 214 in. lbs. Cuplu, intrare de 2 inchi | BY6TZF 0525325 DBF-04-111-15-M2 2EPDMFier de călcatManerul maneteiOţel inoxidabil134 in-lbs.Fier ductil214 in-lbs.2"€500.20
RFQ
WATTS DBF-04-121-25-M2 2 supapă fluture napolitană, 214 in. lbs. Cuplu, intrare de 2 inchi | BY6TZG 0525328 DBF-04-121-25-M2 2Buna-NFier de călcatManerul maneteiOţel inoxidabil134 "- Lbs.Bronz aluminiu214 "- Lbs.2"€516.05
RFQ
WATTS DBF-04-121-15-M2 2 supapă fluture napolitană, 214 in. lbs. Cuplu, intrare de 2 inchi | BY6TZH 0525327 DBF-04-121-15-M2 2EPDMFier de călcatManerul maneteiOţel inoxidabil134 in-lbs.Bronz aluminiu214 in-lbs.2"€516.05
RFQ
WATTS DBF-04-131-15-M2 2 supapă fluture napolitană, 214 in. lbs. Cuplu, intrare de 2 inchi | BY6TZJ 0525329 DBF-04-131-15-M2 2EPDMFier de călcatManerul maneteiOţel inoxidabil134 "- Lbs.Oţel inoxidabil214 "- Lbs.2"€680.15
RFQ
WATTS DBF-04-131-25-M2 2 supapă fluture napolitană, 214 in. lbs. Cuplu, intrare de 2 inchi | BY6TZK 0525330 DBF-04-131-25-M2 2Buna-NFier de călcatManerul maneteiOţel inoxidabil134 "- Lbs.Oţel inoxidabil214 "- Lbs.2"€680.15
RFQ
WATTS DBF-04-111-1G-M2 2 supapă fluture napolitană, 214 in. lbs. Cuplu, intrare de 2 inchi | BY6TZL 0525337 DBF-04-111-1G-M2 2EPDMFier de călcatOperator de vitezeOţel inoxidabil134 "- Lbs.Fier ductil214 "- Lbs.2"€806.19
RFQ
WATTS DBF-04-111-2G-M2 2 supapă fluture napolitană, 214 in. lbs. Cuplu, intrare de 2 inchi | BY6TZM 0525338 DBF-04-111-2G-M2 2Buna-NFier de călcatOperator de vitezeOţel inoxidabil134 "- Lbs.Fier ductil214 "- Lbs.2"€806.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS DBF-04-121-15-M2 2 1/2 supapă fluture napolitană domestică, 289 in. lbs. Cuplu, admisie 2 1/2 inch
€667.59 /unitate