Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS DUOVENT-NPT 1/8 aerisire, admisie 1/8 inch, 150 Psi max. Presiune | BT3JTB 0590719

WATTS DUOVENT-NPT 1/8 aerisire, admisie 1/8 inch, 150 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: BT3JTB Model: DUOVENT-NPT 1/8Crucea Ref: 0590719
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
€36.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGura de ventilatie
Material corpAlamă
Modelul corpuluiVertical
Stilul corpuluiVertical
Dimensiunea de atingere de jos1 / 8 "
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1 / 8 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFilet mascul
ConducePrezent
Max. Temperatura de funcționare.240 de grade F
Presiune maximă150 psi
Max. Presiunea aburului9999 Psi
Max. Temp.240 de grade F
Max. Presiune a apei9999 Psi
Max. Presiune de lucru150 psi
Mfr. SerieDUOVENT
Min. presiune9999 Psi
Conexiune la prizăFilet mascul
Dimensiunea de ieșire1 / 8 "
Tip OutletFilet mascul
dopNu
Presiunea de relief9999 Psi
FiltruNu
Temp. Gamă33 până la 240 grade. F
Interval de temperatură33 de grade F la 240 de grade F
Presiune de lucru1.5 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1873

Detalii produs:

Aerisire, admisie de 1/8 inch, 150 Psi max. Presiune

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS DUOVENT-NPT 1/8 aerisire, admisie 1/8 inch, 150 Psi max. Presiune
€36.49 /unitate