WATTS G4000-TC Supapă cu bilă 2 1/2, admisie 2 1/2 inch, 140 grade. F Max. Temp. | CA7KVP 0820913

WATTS Supapă cu bilă G4000-TC 2 1/2, admisie 2 1/2 inch, 140 grade. F Max. Temp.

Articol: CA7KVP Model: G4000-TC 2 1/2Crucea Ref: 0820913
€2,816.17 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorDa
AsamblateNu
Material de bilă304 oțel inoxidabil
Finisaj corporalFontă
Material corpFontă
Tipul de controlOperator de viteze
Cv420 g / min
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării2 1 / 2 "
Tipul de intrareÎmbinare cu flanșă
ConducePrezent
Max. Temp.140 de grade F
Mfr. SerieG4000
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea de ieșire2-1/2 "
Tip OutletÎmbinare cu flanșă
Tip de portComplet
Material scaunPTFE
Materialul arborelui304 oțel inoxidabil
Cuplul620 in-lbs.
Proiectarea supapelor2-Piece
WOG (PSI)200 Psi

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare 2 1/2 inch, 140 grade. F Max. Temp.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireCuplulPreț
WATTS G4000-TC 4 supape cu bilă, intrare 4 inch, 140 grade. F Max. Temp. | CA7KVQ 0820917 G4000-TC 44"4"1420 in-lbs.€3,649.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă cu bilă G4000-TC 2 1/2, admisie 2 1/2 inch, 140 grade. F Max. Temp.
€2,816.17 /unitate