Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS KSTEM-12 Stem, 9999 Deg. F, 5/16 inch diametru exterior. | BZ9CYX 0780320

WATTS KSTEM-12 Tijă, 9999 grade. F, 5/16 inch diametru exterior.

În stoc
Articol: BZ9CYX Model: KSTEM-12Crucea Ref: 0780320
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
€42.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoltijă
Material corpAlamă
Max. Temp.9999 de grade F
Mfr. SerieTulpini FLT
Rod Dia.5 / 16 "
Lungimea tijei12 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1278

Detalii produs:

Tijă, 9999 grade. F, 5/16 inch Dia.

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Rod Dia.Dimensiune de filetPreț
WATTS KSTEM-13 Stem, 9999 Deg. F | BY7QGW 0780321 KSTEM-139999 de grade F3 / 8 "-€41.62
WATTS KSTEM-11.5 Tijă, 9999 grade. F, 5/16 inch diametru exterior. | BZ9CYW 0780319 KSTEM-11.59999 de grade F5 / 16 "1 / 4-20€42.64
WATTS KSTEM-11 Stem, 9999 Deg. F | CA2KBM 0780318 KSTEM-119999 de grade F1 / 4 "1 / 4-20€34.91
WATTS KSTEM-12.5 Tijă, 9999 grade. F, 3/8 inch diametru exterior. | CC2XPL 0780349 KSTEM-12.59999 de grade F3 / 8 "5 / 16-18€42.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS KSTEM-12 Tijă, 9999 grade. F, 5/16 inch diametru exterior.
€42.13 /unitate