Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF150HA Dispozitiv de oprire a loviturilor de apă 3/4 inch Npt 150 Psi | AB8RHX 26X568

WATTS LF150HA Dispozitiv de oprire ciocan de apă 3/4 inch Npt 150 Psi

În stoc
Articol: AB8RHX Model: LF150HACrucea Ref: 26X568
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
€50.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun pentru oprirea loviturilor de apă
Material corpOțel inoxidabil cu adaptor din alamă
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Diametru1.25 "
Presiunea setată din fabrică25 la 35 psi
Presiune maximă150 psi
Inălțime totală4-5/16 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă33 de grade până la 180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF150HA Dispozitiv de oprire ciocan de apă 3/4 inch Npt 150 Psi
€50.55 /unitate