Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF301 Uniune dielectrică 1 1/4, intrare 1 1/4 inch, 250 Psi max. Presiune | BP9BAX 0009893

WATTS LF301 Uniune dielectrică 1 1/4, intrare 1 1/4 inch, 250 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: BP9BAX Model: LF301 1 1/4Crucea Ref: 0009893
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
€29.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material adaptorOţel
Materialul garnituriiEPDM
Material de intrareOţel
Dimensiunea intrării1-1/4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Materialul izolatorPlastic
ConduceNu este prezent
Presiune maximă250 Psi
Mfr. SerieLF301
Material piulițăOţel
Material de ieșireAlama fără plumb
Dimensiunea de ieșire1-1/4 "
Tip OutletPriză

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4005

Detalii produs:

Uniune dielectrică, intrare 1 1/4 inch, 250 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS LF301 2 Uniune dielectrică, intrare de 2 inchi, 250 Psi max. Presiune | BP9BBQ 0009895 LF301 22"2"€63.17
WATTS LF301 Uniune dielectrică 1 1/2, intrare 1 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ6AHN 0009894 LF301 1 1/21-1/2 "1-1/2 "€45.48
WATTS LF301 1 unire dielectrică, intrare de 1 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ6WUX 0009892 LF301 11"1"€19.44
WATTS LF301 1/2 Uniune dielectrică, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BR9EJQ 0009890 LF301 1/21 / 2 "1 / 2 "€12.02
Uniune dielectrică 301/3 WATTS LF4, intrare 3/4 inch, 250 Psi max. Presiune | BT2KMP 0009891 LF301 3/43 / 4 "3 / 4 "€12.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF301 Uniune dielectrică 1 1/4, intrare 1 1/4 inch, 250 Psi max. Presiune
€29.89 /unitate