Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF301 1/2 Uniune dielectrică, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BR9EJQ 0009890

WATTS LF301 Uniune dielectrică 1/2, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: BR9EJQ Model: LF301 1/2Crucea Ref: 0009890

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€12.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material adaptorOţel
Materialul garnituriiEPDM
Presiune maximă a garniturii250 psi
Temperatura maximă a garniturii250 de grade F
Conexiune de intrareFemelă filetată
Material de intrareOţel
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
Materialul izolatorPlastic
ConduceNu este prezent
Max. Presiune de lucru250 PSI
Presiune maximă250 Psi
Mfr. SerieLF301
Material piulițăOţel
Conexiune la prizăPriză
Material de ieșireAlama fără plumb
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletPriză
Temp.250 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575

Detalii produs:

Uniune dielectrică, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS LF301 Uniune dielectrică 1 1/4, intrare 1 1/4 inch, 250 Psi max. Presiune | BP9BAX 0009893 LF301 1 1/41-1/4 "1-1/4 "€29.89
WATTS LF301 2 Uniune dielectrică, intrare de 2 inchi, 250 Psi max. Presiune | BP9BBQ 0009895 LF301 22"2"€63.17
WATTS LF301 Uniune dielectrică 1 1/2, intrare 1 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ6AHN 0009894 LF301 1 1/21-1/2 "1-1/2 "€45.48
WATTS LF301 1 unire dielectrică, intrare de 1 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ6WUX 0009892 LF301 11"1"€19.44
Uniune dielectrică 301/3 WATTS LF4, intrare 3/4 inch, 250 Psi max. Presiune | BT2KMP 0009891 LF301 3/43 / 4 "3 / 4 "€12.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF301 Uniune dielectrică 1/2, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune
€12.02 /unitate