Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF301 1 unire dielectrică, intrare de 1 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ6WUX 0009892

WATTS LF301 1 unire dielectrică, intrare de 1 inch, 250 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: BQ6WUX Model: LF301 1Crucea Ref: 0009892
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
€19.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material adaptorOţel
Materialul garnituriiEPDM
Material de intrareOţel
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareFemelă filetată
Materialul izolatorPlastic
ConduceNu este prezent
Presiune maximă250 Psi
Mfr. SerieLF301
Material piulițăOţel
Material de ieșireAlama fără plumb
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletPriză

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2595

Detalii produs:

Uniune dielectrică, intrare de 1 inchi, 250 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS LF301 Uniune dielectrică 1 1/4, intrare 1 1/4 inch, 250 Psi max. Presiune | BP9BAX 0009893 LF301 1 1/41-1/4 "1-1/4 "€29.89
WATTS LF301 2 Uniune dielectrică, intrare de 2 inchi, 250 Psi max. Presiune | BP9BBQ 0009895 LF301 22"2"€63.17
WATTS LF301 Uniune dielectrică 1 1/2, intrare 1 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ6AHN 0009894 LF301 1 1/21-1/2 "1-1/2 "€45.48
WATTS LF301 1/2 Uniune dielectrică, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BR9EJQ 0009890 LF301 1/21 / 2 "1 / 2 "€12.02
Uniune dielectrică 301/3 WATTS LF4, intrare 3/4 inch, 250 Psi max. Presiune | BT2KMP 0009891 LF301 3/43 / 4 "3 / 4 "€12.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF301 1 unire dielectrică, intrare de 1 inch, 250 Psi max. Presiune
€19.44 /unitate