Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF4716-14 Uniune pentru repararea alunecării, admisie de 3/4 inch, presiune 13.8 bar | BR4MVE 0472048

WATTS LF4716-14 Uniune pentru repararea alunecării, admisie de 3/4 inch, presiune 13.8 bar

În stoc
Articol: BR4MVE Model: LF4716-14Crucea Ref: 0472048
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
€32.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
finalizareaAlama fără plumb
Tipul de montajCuplare
Conexiune de intrareApăsați pentru a vă conecta
Material de intrareAlama fără plumb
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialAlama fără plumb
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieLF4716
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăApăsați pentru a vă conecta
Material de ieșireAlama fără plumb
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletConectare rapidă
Temp.200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755

Detalii produs:

Uniune pentru repararea alunecării, admisie de 3/4 inch, presiune de 13.8 bar

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS LF4716-10 Uniune pentru repararea alunecării, admisie de 1/2 inch, presiune 13.8 bar | BR4GRF 0472047 LF4716-101 / 2 "1 / 2 "€25.69
WATTS LF4716-18 Uniune pentru repararea alunecării, admisie de 1 inch, presiune 13.8 bar | BR4GRM 0472049 LF4716-181"1"€45.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF4716-14 Uniune pentru repararea alunecării, admisie de 3/4 inch, presiune 13.8 bar
€32.37 /unitate